648,05 €/ Unitéhors TVA
784,14 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 02/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | WILLBRANDT |
Type | 55 |
Diamètre nominale | DN100 |
Classe de pression de la bride | PN16 |
Détection de mouvemant axial + | 30 mm |
Détection de mouvemant axial - | 30 mm |
Détection de mouvemant latérale +/- | 30 mm |
Détection de mouvemant angulaire +/- | 20 ° |
Pression de service max. à 20 °C | 16 bar |
Résistance au vide à 20 °C | 20 % |
Code de couleur | Rouge |
Type | 55 |
Matière de la bride | Acier galvanisé |
Matériau de la paroi intérieur du soufflet | EPDM |
Matériau d'insert | Aramide |
Matériau de la paroi extérieur du soufflet | EPDM |
Norme d'Exécution | A |
Exécution avec limiteur de mouvement | Non |
Longueur totale | 150 mm |