376,88 €/ Unitéhors TVA
456,02 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 01/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | WILLBRANDT |
Type | 54 |
Diamètre nominale | DN65 |
Classe de pression de la bride | 3000PSI |
Détection de mouvemant axial + | 10 mm |
Détection de mouvemant axial - | 20 mm |
Détection de mouvemant latérale +/- | 10 mm |
Détection de mouvemant angulaire +/- | 10 ° |
Pression de service max. à 20 °C | 2 bar |
Type | 54 |
Matière de la bride | Acier galvanisé |
Matériau de la paroi intérieur du soufflet | NBR noir |
Matériau d'insert | PA (nylon) |
Matériau de la paroi extérieur du soufflet | CR (Néoprène) |
Longueur totale | 100 mm |