Eriks
WILLBRANDT

WILLBRANDT Compensateur 54 3000PSI SAE acier coulé DN25

  • ERIKS:12107479
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

238,74 €/ Unitéhors TVA

288,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 30/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WILLBRANDT
Type
54
Diamètre nominale
DN25
Classe de pression de la bride
3000PSI
Détection de mouvemant axial +
10 mm
Détection de mouvemant axial -
20 mm
Détection de mouvemant latérale +/-
10 mm
Détection de mouvemant angulaire +/-
7.5 °
Pression de service max. à 20 °C
2 bar
Résistance au vide à 20 °C
20 %
Type
54
Matière de la bride
Acier galvanisé
Matériau de la paroi intérieur du soufflet
NBR noir
Matériau d'insert
PA (nylon)
Matériau de la paroi extérieur du soufflet
CR (Néoprène)
Longueur totale
65 mm