Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | WILLBRANDT |
Type | 53 |
Diamètre nominale | DN250 |
Classe de pression de la bride | PN10 |
Détection de mouvemant axial + | 30 mm |
Détection de mouvemant axial - | 30 mm |
Détection de mouvemant latérale +/- | 30 mm |
Détection de mouvemant angulaire +/- | 12 ° |
Pression de service max. à 20 °C | 16 bar |
Résistance au vide à 20 °C | 20 % |
Code de couleur | Noir |
Type | 53 |
Matière de la bride | Zingué à chaud |
Matériau de la paroi intérieur du soufflet | CR (Néoprène) |
Matériau d'insert | PA (nylon) |
Matériau de la paroi extérieur du soufflet | EPDM |
Norme d'Exécution | A |
Exécution avec limiteur de mouvement | Non |
Longueur totale | 130 mm |