Eriks
WILLBRANDT

WILLBRANDT Compensateur 51 lilas PN10 acier coulé 'A' DN400

  • ERIKS:10040426
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

7 111,00 €/ Unitéhors TVA

8 604,31 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 30/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WILLBRANDT
Type
51
Diamètre nominale
DN400
Classe de pression de la bride
PN10
Détection de mouvemant axial +
20 mm
Détection de mouvemant axial -
25 mm
Détection de mouvemant latérale +/-
20 mm
Détection de mouvemant angulaire +/-
8 °
Pression de service max. à 20 °C
25 bar
Résistance au vide à 20 °C
20 %
Code de couleur
Lilas
Type
51
Matière de la bride
Acier galvanisé
Matériau de la paroi intérieur du soufflet
IIR (Butyl)
Matériau d'insert
Aramide
Matériau de la paroi extérieur du soufflet
EPDM
Norme d'Exécution
A
Exécution avec limiteur de mouvement
Non
Longueur totale
200 mm