Eriks
WILLBRANDT

WILLBRANDT Compensateur 50 vert PN40 acier coulé 'A' DN40

  • ERIKS:10040286
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

325,00 €/ Unitéhors TVA

393,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 30/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WILLBRANDT
Type
50
Diamètre nominale
DN40
Classe de pression de la bride
PN40
Détection de mouvemant axial +
30 mm
Détection de mouvemant axial -
30 mm
Détection de mouvemant latérale +/-
30 mm
Détection de mouvemant angulaire +/-
30 °
Pression de service max. à 20 °C
16 bar
Résistance au vide à 20 °C
20 %
Code de couleur
Vert
Type
50
Matière de la bride
Acier galvanisé
Matériau de la paroi intérieur du soufflet
CSM (Hypalon)
Matériau d'insert
PA (nylon)
Matériau de la paroi extérieur du soufflet
CR (Néoprène)
Norme d'Exécution
A
Exécution avec limiteur de mouvement
Non
Longueur totale
130 mm