Eriks
WILLBRANDT

WILLBRANDT Compensateur 50 PLUS noir/CR PN10 acier coulé 'A' DN150

  • ERIKS:10040471
Image 1
Ajouter à la liste

237,58 €/ Unitéhors TVA

287,47 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WILLBRANDT
Type
50
Diamètre nominale
DN150
Classe de pression de la bride
PN10
Détection de mouvemant axial +
30 mm
Détection de mouvemant axial -
30 mm
Détection de mouvemant latérale +/-
30 mm
Détection de mouvemant angulaire +/-
20 °
Pression de service max. à 20 °C
16 bar
Résistance au vide à 20 °C
20 %
Code de couleur
Noir
Type
50 PLUS
Matière de la bride
Acier galvanisé
Matériau de la paroi intérieur du soufflet
CR (Néoprène)
Matériau d'insert
PA (nylon)
Matériau de la paroi extérieur du soufflet
EPDM
Norme d'Exécution
A
Exécution avec limiteur de mouvement
Non
Longueur totale
130 mm