Eriks
WILLBRANDT

WILLBRANDT Compensateur 50 Jeune, PN10, Acier, 'A', DN200

  • ERIKS:11256432
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Le type 50 est un compensateur en élastomère avec une onde peu profonde très élastique. Cette forme d'onde lui confère une résistance à l'écoulement la plus faible possible. Il permet de réduire jusqu'à 70 % le bruit structurel. Le type 50 est utilisé dans la technique du bâtiment, la construction d'installations, le domaine de l'eau et des eaux usées, la construction de moteurs, la construction navale ainsi que dans la construction d'installations solaires et éoliennes.
Ajouter à la liste

893,10 €/ Unitéhors TVA

1 080,65 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 30/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WILLBRANDT
Type
50
Diamètre nominale
DN200
Classe de pression de la bride
PN10
Détection de mouvemant axial +
20 mm
Détection de mouvemant axial -
15 mm
Détection de mouvemant latérale +/-
10 mm
Détection de mouvemant angulaire +/-
5 °
Pression de service max. à 20 °C
10 bar
Code de couleur
Jaune
Type
50
Matière de la bride
Acier galvanisé
Matériau de la paroi intérieur du soufflet
NBR noir
Matériau d'insert
Acier au carbone
Matériau de la paroi extérieur du soufflet
CR (Néoprène)
Norme d'Exécution
A
Exécution avec limiteur de mouvement
Non
Longueur totale
130 mm