385,45 €/ Unitéhors TVA
466,39 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 02/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | WILLBRANDT |
Type | 50 |
Diamètre nominale | DN40 |
Classe de pression de la bride | PN40 |
Détection de mouvemant axial + | 30 mm |
Détection de mouvemant axial - | 30 mm |
Détection de mouvemant latérale +/- | 30 mm |
Détection de mouvemant angulaire +/- | 30 ° |
Pression de service max. à 20 °C | 16 bar |
Résistance au vide à 20 °C | 20 % |
Code de couleur | Jaune |
Type | 50 |
Matière de la bride | Acier galvanisé |
Matériau de la paroi intérieur du soufflet | NBR noir |
Matériau d'insert | PA (nylon) |
Matériau de la paroi extérieur du soufflet | CR (Néoprène) |
Norme d'Exécution | C |
Bride TW | Ja |
Exécution avec limiteur de mouvement | Oui |
Longueur totale | 130 mm |