Eriks
WILLBRANDT

WILLBRANDT Compensateur 50 jaune/acier PN16 acier coulé 'C' DN80

  • ERIKS:11256439
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

629,20 €/ Unitéhors TVA

761,33 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WILLBRANDT
Type
50
Diamètre nominale
DN80
Classe de pression de la bride
PN16
Détection de mouvemant axial +
30 mm
Détection de mouvemant axial -
30 mm
Détection de mouvemant latérale +/-
30 mm
Détection de mouvemant angulaire +/-
30 °
Pression de service max. à 20 °C
16 bar
Résistance au vide à 20 °C
20 %
Code de couleur
Jaune
Type
50
Matière de la bride
Acier galvanisé
Matériau de la paroi intérieur du soufflet
NBR noir
Matériau d'insert
Acier au carbone
Matériau de la paroi extérieur du soufflet
CR (Néoprène)
Norme d'Exécution
C
Exécution avec limiteur de mouvement
Oui
Longueur totale
130 mm