Eriks
WILLBRANDT

WILLBRANDT Compensateur 49 vert 150LBS inox 316 'C' DN50

  • ERIKS:11173523
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 14/12/2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WILLBRANDT
Type
49
Diamètre nominale
DN50
Classe de pression de la bride
150lbs
Code de couleur
Vert
Type
49
Matière de la bride
Acier inoxydable 316
Matériau de la paroi intérieur du soufflet
CSM (Hypalon)
Matériau d'insert
PA (nylon)
Matériau de la paroi extérieur du soufflet
CSM (Hypalon)
Norme d'Exécution
C
Exécution avec limiteur de mouvement
Oui