Eriks
WILLBRANDT

WILLBRANDT Comp 53 Rouge/PA PN16 ST 'A' DN350

  • ERIKS:12718619
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1 275,49 €/ Unitéhors TVA

1 543,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 30/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WILLBRANDT
Type
53
Diamètre nominale
DN350
Classe de pression de la bride
PN16
Détection de mouvemant axial +
30 mm
Détection de mouvemant axial -
30 mm
Détection de mouvemant latérale +/-
30 mm
Détection de mouvemant angulaire +/-
12 °
Pression de service max. à 20 °C
16 bar
Résistance au vide à 20 °C
20 %
Code de couleur
Rouge
Type
53
Matière de la bride
Acier galvanisé
Matériau de la paroi intérieur du soufflet
EPDM
Matériau d'insert
PA (nylon)
Matériau de la paroi extérieur du soufflet
EPDM
Norme d'Exécution
A
Exécution avec limiteur de mouvement
Non
Longueur totale
130 mm