997,10 €/ Unitéhors TVA
1 206,49 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | WILLBRANDT |
Type | 49 |
Diamètre nominale | DN150 |
Classe de pression de la bride | PN16 |
Détection de mouvemant axial + | 20 mm |
Détection de mouvemant axial - | 30 mm |
Détection de mouvemant latérale +/- | 30 mm |
Détection de mouvemant angulaire +/- | 7 ° |
Pression de service max. à 20 °C | 25 bar |
Résistance au vide à 20 °C | 20 % |
Code de couleur | Rouge |
Type | 49 |
Matière de la bride | Acier inoxydable 316 |
Matériau de la paroi intérieur du soufflet | EPDM |
Matériau d'insert | Nomex |
Matériau de la paroi extérieur du soufflet | EPDM |
Norme d'Exécution | A |
Exécution avec limiteur de mouvement | Non |
Longueur totale | 100 mm |