301,50 €/ Unitéhors TVA
364,82 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 04/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | WIKA |
Série | PU-548 |
Raccordement électrique | USB-A |
Alimentation de l`émetteur | Maximum 30VA |
Matériau du boîtier | ABS |
Température de service | From 5 °C to 50 °C |
Température de stockage | From -20 °C to 70 °C |
Dimensions d'affichage l x h (x d) | 50 x 25 (mm) |