Eriks
WIKA

WIKA Transmetteurde température fig. 30081 Pt100 2 fils série TR36 inox plage de mesure -30 - 150 °C longueur de plonge 150 mm signal de sortie 4 - 20 mA 1/2" BSPP

  • ERIKS:14448726
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

170,00 €/ Unitéhors TVA

205,70 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WIKA
Série
TR36
Type
30081
Modèle
Transmetteur de température
Tête de raccordement
Compact avec fiche
Elément de mesure
Pt100 2 fils
Classe de précision
Classe A IEC 60751
Insert de mesure
Non
Plage de mesure
de -30 jusqu'à 150 °C
Signal de sortie
4 à 20mA
Avec affichage
Non
Raccordement au process
Fileté
Dimension du raccordement process
1/2" BSPP(G)
Avec pièce d'extension
Non
Avec doigt de gant
Non
Diamètre du capteur
6 mm
Longueur du tube de plonge
150 mm
Matériau du raccord coté process
Acier inoxydable 316Ti
Materieau de tête de connexion
Acier inoxydable 304
Matière du capteur
Acier inoxydable 316Ti
Raccordement électrique
Fiche EN 175301-803 type A
Classe de protection (Valeur IP)
IP65
Antidéflagrant
Non
Pression de service maximum
140 bar
Température ambiante
de -40 jusqu'à 85 °C
Article
14448726
G
1/2"
b
48 mm
c
75 mm
d
6 mm
L
150 mm
SW
27 mm