161,00 €/ Unitéhors TVA
194,81 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 24/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | WIKA |
Série | TR36 |
Type | 30081 |
Modèle | Transmetteur de température |
Tête de raccordement | Compact avec fiche |
Elément de mesure | Pt100 2 fils |
Classe de précision | Classe A IEC 60751 |
Insert de mesure | Non |
Plage de mesure | de -30 jusqu'à 150 °C |
Signal de sortie | 4 à 20mA |
Avec affichage | Non |
Raccordement au process | Fileté |
Dimension du raccordement process | 1/2" BSPP(G) |
Avec pièce d'extension | Non |
Avec doigt de gant | Non |
Diamètre du capteur | 6 mm |
Longueur du tube de plonge | 50 mm |
Matériau du raccord coté process | Acier inoxydable 316Ti |
Materieau de tête de connexion | Acier inoxydable 304 |
Matière du capteur | Acier inoxydable 316Ti |
Raccordement électrique | Fiche EN 175301-803 type A |
Classe de protection (Valeur IP) | IP65 |
Antidéflagrant | Non |
Pression de service maximum | 140 bar |
Température ambiante | de -40 jusqu'à 85 °C |
Article | 14448724 |
G | 1/2" |
b | 48 mm |
c | 75 mm |
d | 6 mm |
L | 50 mm |
SW | 27 mm |