204,50 €/ Unitéhors TVA
247,45 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 07/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | WIKA |
Série | T15.R |
Type | 30090 |
Modèle | Transmetteur de température en rail |
Elément de mesure | Pt100 3 fils |
Plage de mesure | de -50 jusqu'à 250 °C |
Signal de sortie | 4 à 20mA |
Avec affichage | Non |
Matériau du boîtier | Plastique |
Tension d'alimentation | 8 - 35V CC |
Montage sur rails | Oui |
Classe de protection (Valeur IP) | IP20 |
Température ambiante | de -40 jusqu'à 85 °C |
a | 99 mm |
b | 17.5 mm |
h | 113.6 mm |