Eriks
WIKA

WIKA Transmetteur de température Type: 30090 Série: T15.R Pt100 3 fils Plastique Plage de mesure: de 0 jusqu'a 150°C Montage sur rails

  • ERIKS:14849809
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WIKA
Série
T15.R
Type
30090
Modèle
Transmetteur de température en rail
Elément de mesure
Pt100 3 fils
Plage de mesure
de 0 jusqu'à 150 °C
Signal de sortie
4 à 20mA
Avec affichage
Non
Matériau du boîtier
Plastique
Tension d'alimentation
8 - 35V CC
Montage sur rails
Oui
Classe de protection (Valeur IP)
IP20
Température ambiante
de -40 jusqu'à 85 °C
a
99 mm
b
17.5 mm
h
113.6 mm