Eriks
WIKA

WIKA Transmetteur de température fig. 30050 Pt1000 série TSD-300 inox plage de mesure -20 - 80 °C longueur de plonge 50 mm 1/2" BSPP

  • ERIKS:12725981
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

427,00 €/ Unitéhors TVA

516,67 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WIKA
Série
TSD30
Type
30050
Modèle
Transmetteur de température
Tête de raccordement
Réglable avec écran et contact de sortie
Elément de mesure
Pt1000
Classe de précision
Classe A IEC 60751
Insert de mesure
Non
Plage de mesure
de -20 jusqu'à 80 °C
Transmetteurs intégrés
Oui
Plage de réglage
de -20 jusqu'à 80 °C
Signal de sortie
4 - 20 mA 2x PNP transistor
Avec affichage
Oui
Raccordement au process
Fileté
Dimension du raccordement process
1/2" BSPP(G)
Avec pièce d'extension
Non
Avec doigt de gant
Non
Diamètre du capteur
6 mm
Longueur du tube de plonge
50 mm
Matériau du raccord coté process
Acier inoxydable 316Ti
Materieau de tête de connexion
Acier inoxydable/ABS-PC
Materieau de presse-étoupe
Acier inoxydable
Matière du capteur
Acier inoxydable 316Ti
Raccordement électrique
Fiche à 5 pôles M12x1
Classe de protection (Valeur IP)
IP65
Antidéflagrant
Non
Pression de service maximum
120 bar
Température ambiante
de -20 jusqu'à 80 °C