427,00 €/ Unitéhors TVA
516,67 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | WIKA |
Série | TSD30 |
Type | 30050 |
Modèle | Transmetteur de température |
Tête de raccordement | Réglable avec écran et contact de sortie |
Elément de mesure | Pt1000 |
Classe de précision | Classe A IEC 60751 |
Insert de mesure | Non |
Plage de mesure | de -20 jusqu'à 80 °C |
Transmetteurs intégrés | Oui |
Plage de réglage | de -20 jusqu'à 80 °C |
Signal de sortie | 4 - 20 mA 2x PNP transistor |
Avec affichage | Oui |
Raccordement au process | Fileté |
Dimension du raccordement process | 1/2" BSPP(G) |
Avec pièce d'extension | Non |
Avec doigt de gant | Non |
Diamètre du capteur | 6 mm |
Longueur du tube de plonge | 100 mm |
Matériau du raccord coté process | Acier inoxydable 316Ti |
Materieau de tête de connexion | Acier inoxydable/ABS-PC |
Materieau de presse-étoupe | Acier inoxydable |
Matière du capteur | Acier inoxydable 316Ti |
Raccordement électrique | Fiche à 5 pôles M12x1 |
Classe de protection (Valeur IP) | IP65 |
Antidéflagrant | Non |
Pression de service maximum | 120 bar |
Température ambiante | de -20 jusqu'à 80 °C |