Eriks
WIKA

WIKA Transmetteur de pression Type: 30047 Série: S20 Acier inoxydable Plage de mesure 0 - 160 bar Signal de sortie 4 - 20 mA 1/4" BSPP

  • ERIKS:13445738
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

408,43 €/ Unitéhors TVA

494,20 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WIKA
Série
S20
Type
30047
Plage de mesure
de 0 jusqu'à 160
Unité de pression
bar
Classe de précision
0.5 %
Niveau de précision BFSL
0.25 %
Signal de sortie
4 à 20mA
Raccord
Fileté
Dimension du raccordement process
1/4" BSP
Norme du raccordement taraudé
DIN 3852-E
Elément de mesure
Couches minces
Type de membrane
À l'intérieur
Avec affichage
Non
Tension d'alimentation
8 - 36V DC
Raccordement électrique
Fiche EN 175301-803 type A
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Matériau du raccord coté process
Acier inoxydable 316L + 13-8PH
Joint
NBR
Matériau de la sonde
Acier inoxydable 316L
Pression max.
320 bar
Classe de protection (Valeur IP)
IP65
Antidéflagrant
Non
Température du fluide
De -20 °C à 100 °C °C
Température ambiante
De -20 °C à 100 °C °C
G
1/4"
B
48 mm
c
27 mm
L1
29 mm
L2
55 mm
L3
14 mm
SW
27 mm