Eriks
WIKA

WIKA Transmetteur de pression Type: 30047 Série: S20 Acier inoxydable Plage de mesure 0 - 1,6 bar Signal de sortie 0 - 10V 1/2" BSPP

  • ERIKS:13445749
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

408,43 €/ Unitéhors TVA

494,20 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WIKA
Série
S20
Type
30047
Plage de mesure
de 0 jusqu'à 1.6
Unité de pression
bar
Classe de précision
0.5 %
Niveau de précision BFSL
0.25 %
Signal de sortie
0 - 10 V
Raccord
Fileté
Dimension du raccordement process
1/2" BSP
Norme du raccordement taraudé
EN 837
Elément de mesure
Couches minces
Type de membrane
À l'intérieur
Avec affichage
Non
Tension d'alimentation
12 - 36V DC
Raccordement électrique
Fiche EN 175301-803 type A
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Matériau du raccord coté process
Acier inoxydable 316L
Joint
Cuivre
Matériau de la sonde
Acier inoxydable 316L
Pression max.
4.8 bar
Classe de protection (Valeur IP)
IP65
Antidéflagrant
Non
Température du fluide
De -30 à 100 °C °C
Température ambiante
De -30 à 100 °C °C
G
1/2"
B
48 mm
c
27 mm
L1
29 mm
L2
55 mm
L3
20 mm
SW
27 mm