533,80 €/ Unitéhors TVA
645,90 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 28/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | WIKA |
Série | S20 |
Type | 30047 |
Plage de mesure | de 0 jusqu'à 0.6 |
Unité de pression | bar |
Classe de précision | 0.5 % |
Niveau de précision BFSL | 0.25 % |
Signal de sortie | 0 - 10 V |
Raccord | Fileté |
Dimension du raccordement process | 1/2" BSP |
Norme du raccordement taraudé | EN 837 |
Elément de mesure | Couches minces |
Type de membrane | À l'intérieur |
Avec affichage | Non |
Tension d'alimentation | 12 - 36V DC |
Raccordement électrique | Fiche EN 175301-803 type A |
Matériau du boîtier | Acier inoxydable |
Matériau du raccord coté process | Acier inoxydable 316L |
Joint | Cuivre |
Matériau de la sonde | Acier inoxydable 316L |
Pression max. | 1.8 bar |
Classe de protection (Valeur IP) | IP65 |
Antidéflagrant | Non |
Température du fluide | De -30 à 100 °C °C |
Température ambiante | De -30 à 100 °C °C |
G | 1/2" |
B | 48 mm |
c | 27 mm |
L1 | 29 mm |
L2 | 55 mm |
L3 | 20 mm |
SW | 27 mm |