Eriks
WIKA

WIKA Transmetteur de pression Type: 30030 Série: PSD-4 Acier inoxydable Plage de mesure 0 - 250 bar Signal de sortie 4 - 20 mA 1 x PNP 1/4" BSPP

  • ERIKS:12725720
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

355,73 €/ Unitéhors TVA

430,43 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WIKA
Série
PSD-4
Type
30030
Plage de mesure
de 0 jusqu'à 250
Unité de pression
bar
Classe de précision
0.5 %
Niveau de précision BFSL
0.1 %
Signal de sortie
4 - 20 mA 1 x PNP transistor
Raccord
Fileté
Dimension du raccordement process
1/4" BSP
Norme du raccordement taraudé
DIN 3852-E
Elément de mesure
Couches minces
Type de membrane
À l'intérieur
Avec affichage
Oui
Tension d'alimentation
15 - 35V CC
Raccordement électrique
Fiche à 4 pôles M12 x 1
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Matériau du raccord coté process
Acier inoxydable 316Ti
Joint
NBR
Matériau de la sonde
Acier inoxydable 316Ti
Matériau d'exposition
TPE-E / PC
Pression max.
500 bar
Classe de protection (Valeur IP)
IP65/IP67
Antidéflagrant
Non
Approbations
Sans
Température du fluide
De -20 °C à 85 °C °C
Température ambiante
De -20 °C à 80 °C °C
G
1/4"
b
29.5 mm
B
38 mm
D
35 mm
L1
72 mm
L2
20 mm
i1
36 mm
i2
26 mm
SW
27 mm