355,73 €/ Unitéhors TVA
430,43 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 07/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | WIKA |
Série | PSD-4 |
Type | 30030 |
Plage de mesure | de 0 jusqu'à 100 |
Unité de pression | bar |
Classe de précision | 0.5 % |
Niveau de précision BFSL | 0.1 % |
Signal de sortie | 4 - 20 mA 1 x PNP transistor |
Raccord | Fileté |
Dimension du raccordement process | 1/4" BSP |
Norme du raccordement taraudé | DIN 3852-E |
Elément de mesure | Couches minces |
Type de membrane | À l'intérieur |
Avec affichage | Oui |
Tension d'alimentation | 15 - 35V CC |
Raccordement électrique | Fiche à 4 pôles M12 x 1 |
Matériau du boîtier | Acier inoxydable |
Matériau du raccord coté process | Acier inoxydable 316Ti |
Joint | NBR |
Matériau de la sonde | Acier inoxydable 316Ti |
Matériau d'exposition | TPE-E / PC |
Pression max. | 200 bar |
Classe de protection (Valeur IP) | IP65/IP67 |
Antidéflagrant | Non |
Approbations | Sans |
Température du fluide | De -20 °C à 85 °C °C |
Température ambiante | De -20 °C à 80 °C °C |
G | 1/4" |
b | 29.5 mm |
B | 38 mm |
D | 35 mm |
L1 | 72 mm |
L2 | 20 mm |
i1 | 36 mm |
i2 | 26 mm |
SW | 27 mm |