Eriks
WIKA

WIKA Transmetteur de pression Type: 30029 Série: A-10 Acier inoxydable Plage de mesure 0 - 600 bar Signal de sortie 4 - 20 mA 1/4" BSPP

  • ERIKS:12159931
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

156,83 €/ Unitéhors TVA

189,76 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WIKA
Série
A-10
Type
30029
Plage de mesure
de 0 jusqu'à 600
Unité de pression
bar
Classe de précision
1.0 %
Niveau de précision BFSL
0.5 %
Signal de sortie
4 à 20mA
Raccord
Fileté
Dimension du raccordement process
1/4" BSP
Norme du raccordement taraudé
DIN 3852-E
Elément de mesure
Couches minces
Type de membrane
À l'intérieur
Avec affichage
Non
Tension d'alimentation
8 - 30V DC
Raccordement électrique
Fiche EN 175301-803 type A
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Matériau du raccord coté process
Acier inoxydable 316L
Joint
NBR
Matériau de la sonde
Acier inoxydable 316L
Pression max.
1200 bar
Classe de protection (Valeur IP)
IP65
Antidéflagrant
Non
Température du fluide
De 0 à 80 °C °C
Température ambiante
De 0 à 80 °C °C
G
1/4"
B
48 mm
c
29 mm
L1
28 mm
L2
33 mm
L3
14 mm
SW
27 mm