156,83 €/ Unitéhors TVA
189,76 €TVA incluse
8 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | WIKA |
Série | A-10 |
Type | 30029 |
Plage de mesure | de 0 jusqu'à 4 |
Unité de pression | bar |
Classe de précision | 1.0 % |
Niveau de précision BFSL | 0.5 % |
Signal de sortie | 4 à 20mA |
Raccord | Fileté |
Dimension du raccordement process | 1/4" BSP |
Norme du raccordement taraudé | DIN 3852-E |
Elément de mesure | Couches minces |
Type de membrane | À l'intérieur |
Avec affichage | Non |
Tension d'alimentation | 8 - 30V DC |
Raccordement électrique | Fiche EN 175301-803 type A |
Matériau du boîtier | Acier inoxydable |
Matériau du raccord coté process | Acier inoxydable 316L |
Joint | NBR |
Matériau de la sonde | Acier inoxydable 316L |
Pression max. | 8 bar |
Classe de protection (Valeur IP) | IP65 |
Antidéflagrant | Non |
Température du fluide | De 0 à 80 °C °C |
Température ambiante | De 0 à 80 °C °C |
G | 1/4" |
B | 48 mm |
c | 29 mm |
L1 | 28 mm |
L2 | 33 mm |
L3 | 14 mm |
SW | 27 mm |