Eriks
WIKA

WIKA Transmetteur de pression Type: 30029 Série: A-10 Acier inoxydable Plage de mesure 0 - 1 bar Signal de sortie 4 - 20 mA 1/4" BSPP

  • ERIKS:12159917
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

156,83 €/ Unitéhors TVA

189,76 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WIKA
Série
A-10
Type
30029
Plage de mesure
de 0 jusqu'à 1
Unité de pression
bar
Classe de précision
1.0 %
Niveau de précision BFSL
0.5 %
Signal de sortie
4 à 20mA
Raccord
Fileté
Dimension du raccordement process
1/4" BSP
Norme du raccordement taraudé
DIN 3852-E
Elément de mesure
Couches minces
Type de membrane
À l'intérieur
Avec affichage
Non
Tension d'alimentation
8 - 30V DC
Raccordement électrique
Fiche EN 175301-803 type A
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Matériau du raccord coté process
Acier inoxydable 316L
Joint
NBR
Matériau de la sonde
Acier inoxydable 316L
Pression max.
3 bar
Classe de protection (Valeur IP)
IP65
Antidéflagrant
Non
Température du fluide
De 0 à 80 °C °C
Température ambiante
De 0 à 80 °C °C
G
1/4"
B
48 mm
c
29 mm
L1
28 mm
L2
33 mm
L3
14 mm
SW
27 mm