Eriks
WIKA

WIKA Transmetteur de pression Type: 30011 Série: SA11 Acier inoxydable Plage de mesure 0 - 6 bar Signal de sortie 4 - 20 mA tri-clamp 1.1/2"

  • ERIKS:12954394
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

569,93 €/ Unitéhors TVA

689,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WIKA
Série
SA11
Type
30011
Plage de mesure
de 0 jusqu'à 6
Unité de pression
bar
Classe de précision
0.5 %
Niveau de précision BFSL
0.2 %
Signal de sortie
4 à 20mA
Raccord
Sanitaire koppeling
Dimension du raccordement process
Tri-clamp 1.1/2"
Norme du raccordement taraudé
ISO 2852 - ASME - BPE
Elément de mesure
Piézo
Type de membrane
Membrane hydraulique de séparation
Avec affichage
Non
Tension d'alimentation
10 - 30V DC
Raccordement électrique
Fiche EN 175301-803 type A
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Matériau du raccord coté process
Acier inoxydable 316L
Matériau de la sonde
Acier inoxydable 316L
Pression max.
35 bar
Classe de protection (Valeur IP)
IP65
Antidéflagrant
Non
Température du fluide
De -20 °C à 150 °C °C
Température ambiante
De -20 °C à 80 °C °C
DN
1.1/2" (40)
B
48 mm
c
27 mm
d
43.5 mm
D
50.5 mm
L1
29 mm
L2
64 mm
L3
19 mm