615,40 €/ Unitéhors TVA
744,63 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 03/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | WIKA |
Série | SA11 |
Type | 30011 |
Plage de mesure | de 0 jusqu'à 10 |
Unité de pression | bar |
Classe de précision | 0.5 % |
Niveau de précision BFSL | 0.2 % |
Signal de sortie | 4 à 20mA |
Raccord | Sanitaire koppeling |
Dimension du raccordement process | Melkkoppeling DN40 |
Norme du raccordement taraudé | DIN 11851 |
Elément de mesure | Piézo |
Type de membrane | Membrane hydraulique de séparation |
Avec affichage | Non |
Tension d'alimentation | 10 - 30V DC |
Raccordement électrique | Fiche EN 175301-803 type A |
Matériau du boîtier | Acier inoxydable |
Matériau du raccord coté process | Acier inoxydable 316L |
Matériau de la sonde | Acier inoxydable 316L |
Pression max. | 35 bar |
Classe de protection (Valeur IP) | IP65 |
Antidéflagrant | Non |
Température du fluide | De -20 °C à 150 °C °C |
Température ambiante | De -20 °C à 80 °C °C |
DN | DN40 |
B | 48 mm |
c | 27 mm |
L1 | 29 mm |
L2 | 64 mm |
L3 | 19 mm |