Eriks
WIKA

WIKA Transmetteur de pression Type: 30009 Série: S11 Acier inoxydable Plage de mesure 0 - 6 bar Signal de sortie 4 - 20 mA 1/2" BSPP

  • ERIKS:12630580
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

473,45 €/ Unitéhors TVA

572,87 €TVA incluse

30 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WIKA
Série
S11
Type
30009
Plage de mesure
de 0 jusqu'à 6
Unité de pression
bar
Classe de précision
0.5 %
Niveau de précision BFSL
0.2 %
Signal de sortie
4 à 20mA
Raccord
Fileté
Dimension du raccordement process
1/4" BSP
Elément de mesure
Couches minces
Type de membrane
En avant
Avec affichage
Non
Tension d'alimentation
10 - 30V DC
Raccordement électrique
Fiche EN 175301-803 type A
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Matériau du raccord coté process
Acier inoxydable 316Ti
Joint
NBR
Matériau de la sonde
Acier inoxydable 316Ti
Pression max.
35 bar
Classe de protection (Valeur IP)
IP65
Antidéflagrant
Non
Approbations
Sans
Température du fluide
De -30 à 100 °C °C
Température ambiante
De -20 °C à 80 °C °C
G
1/2"
B
48 mm
c
27 mm
L1
30 mm
L2
54 mm
L3
25 mm
SW
27 mm