Eriks
WIKA

WIKA Transmetteur de pression Type: 30008 Série: IS3 Acier inoxydable Plage de mesure: de 0 jusqu'a 2.5 bar Signal de sortie: 4 à 20mA Fileté 1/2" BSP Antidéflagrant Ex ia

  • ERIKS:13445908
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

450,50 €/ Unitéhors TVA

545,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WIKA
Série
IS3
Type
30008
Plage de mesure
de 0 jusqu'à 2.5
Unité de pression
bar
Classe de précision
0.5 %
Niveau de précision BFSL
0.2 %
Signal de sortie
4 à 20mA
Raccord
Fileté
Dimension du raccordement process
1/2" BSP
Norme du raccordement taraudé
EN 837
Elément de mesure
Couches minces
Type de membrane
À l'intérieur
Avec affichage
Non
Tension d'alimentation
10 - 30V DC
Raccordement électrique
Fiche EN 175301-803 type A
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Matériau du raccord coté process
Acier inoxydable 316L
Matériau de la sonde
Acier inoxydable 316Ti
Pression max.
7.5 bar
Classe de protection (Valeur IP)
IP65
Antidéflagrant
Oui
Classe déflagrant
II 1/2G Ex ia IIC Ga/Gb T4/T5/T6
Température du fluide
De -20 °C à 80 °C °C
Température ambiante
De -20 à 80 °C [70 °C - T4/T5] [60 °C - T6] °C
G
1/2" (15)
B
48 mm
c
27 mm
L1
36 mm
L2
74 mm
L3
20 mm
SW
27 mm