450,50 €/ Unitéhors TVA
545,11 €TVA incluse
6 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | WIKA |
Série | IS3 |
Type | 30008 |
Plage de mesure | de 0 jusqu'à 10 |
Unité de pression | bar |
Classe de précision | 0.5 % |
Niveau de précision BFSL | 0.2 % |
Signal de sortie | 4 à 20mA |
Raccord | Fileté |
Dimension du raccordement process | 1/2" BSP |
Norme du raccordement taraudé | EN 837 |
Elément de mesure | Couches minces |
Type de membrane | À l'intérieur |
Avec affichage | Non |
Tension d'alimentation | 10 - 30V DC |
Raccordement électrique | Fiche EN 175301-803 type A |
Matériau du boîtier | Acier inoxydable |
Matériau du raccord coté process | Acier inoxydable 316L |
Matériau de la sonde | Acier inoxydable 316Ti |
Pression max. | 30 bar |
Classe de protection (Valeur IP) | IP65 |
Antidéflagrant | Oui |
Classe déflagrant | II 1/2G Ex ia IIC Ga/Gb T4/T5/T6 |
Température du fluide | De -20 °C à 80 °C °C |
Température ambiante | De -20 à 80 °C [70 °C - T4/T5] [60 °C - T6] °C |
G | 1/2" (15) |
B | 48 mm |
c | 27 mm |
L1 | 36 mm |
L2 | 74 mm |
L3 | 20 mm |
SW | 27 mm |