Eriks
WIKA

WIKA Thermomètre bimétallique Type: 692 Acier inoxydable 304/Plastique R100 Plage de mesure: de 0 jusqu'a 150°C Longueur du tube de plonge: 100mm Acier inoxydable 316L DN25 - DN40

  • ERIKS:14673226
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

411,40 €/ Unitéhors TVA

497,79 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 14/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WIKA
Type
692
Diamètre du boîtier
100 mm
Plage de mesure
de 0 jusqu'à 150 °C
Classe de précision
Classe 1 EN 13190
Emplacement du raccord
Raccord radial
Raccordement au process
Tri-clamp
Dimension du raccordement process
DN25 - DN40
Avec doigt de gant
Non
Longueur du tube de plonge
100 mm
Diamètre du capteur
9.53 mm
Matériau du boîtier
Acier inoxydable 304
Matière de la vitre
Plastique
Matériau du raccord coté process
Acier inoxydable 316L
Matériau d'anneau
Acier inoxydable
Matière du cadran
Aluminium
Matière du capteur
Acier inoxydable 316L
Pression maximum de service
25 bar
Classe de protection (Valeur IP)
IP66
Diamètre du boîtier
R100
L1
60-100 mm
DN
50.5 mm
D
100 mm
b
27 mm
c
174 mm
d
9.53 mm
Poids
0.25 kg