400,78 €/ Unitéhors TVA
484,94 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 14/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | WIKA |
Type | 692 |
Diamètre du boîtier | 100 mm |
Plage de mesure | de 0 jusqu'à 100 °C |
Classe de précision | Classe 1 EN 13190 |
Emplacement du raccord | Raccord radial |
Raccordement au process | Tri-clamp |
Dimension du raccordement process | DN25 - DN40 |
Avec doigt de gant | Non |
Longueur du tube de plonge | 60 mm |
Diamètre du capteur | 9.53 mm |
Matériau du boîtier | Acier inoxydable 304 |
Matière de la vitre | Plastique |
Matériau du raccord coté process | Acier inoxydable 316L |
Matériau d'anneau | Acier inoxydable |
Matière du cadran | Aluminium |
Matière du capteur | Acier inoxydable 316L |
Pression maximum de service | 25 bar |
Classe de protection (Valeur IP) | IP66 |
Diamètre du boîtier | R100 |
L1 | 60-100 mm |
DN | 50.5 mm |
D | 100 mm |
b | 27 mm |
c | 174 mm |
d | 9.53 mm |
Poids | 0.25 kg |