Eriks
WIKA

WIKA Thermomètre bimétallique Type: 682 Acier inoxydable/Verre R100 Plage de mesure: de-30 jusqu'a 50°C Longueur du tube de plonge: 63mm Acier inoxydable 18 mm

  • ERIKS:14533334
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

132,60 €/ Unitéhors TVA

160,45 €TVA incluse

8 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WIKA
Type
682
Diamètre du boîtier
100 mm
Plage de mesure
de -30 jusqu'à 50 °C
Classe de précision
Classe 1 EN 13190
Emplacement du raccord
Raccord radial
Raccordement au process
poli
Dimension du raccordement process
18 mm
Avec doigt de gant
Non
Longueur du tube de plonge
63 mm
Diamètre du capteur
8 mm
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Matière de la vitre
Verre
Matériau du raccord coté process
Acier inoxydable
Matière du cadran
Aluminium
Matière du capteur
Acier inoxydable
Classe de protection (Valeur IP)
IP43
Diamètre du boîtier
R100
L1
63 mm
b
40 mm
c
66 mm
d
8 mm
d6
18 mm
Poids
0.36 kg
Pièces détachées et accessoires

76,25 €/ Unitéhors TVA

92,26 €TVA incluse

43 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026