126,65 €/ Unitéhors TVA
153,25 €TVA incluse
13 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | WIKA |
Type | 682 |
Diamètre du boîtier | 100 mm |
Plage de mesure | de 0 jusqu'à 120 °C |
Classe de précision | Classe 1 EN 13190 |
Emplacement du raccord | Raccord radial |
Raccordement au process | poli |
Dimension du raccordement process | 18 mm |
Avec doigt de gant | Non |
Longueur du tube de plonge | 63 mm |
Diamètre du capteur | 8 mm |
Matériau du boîtier | Acier inoxydable |
Matière de la vitre | Verre |
Matériau du raccord coté process | Acier inoxydable |
Matière du cadran | Aluminium |
Matière du capteur | Acier inoxydable |
Classe de protection (Valeur IP) | IP43 |
Diamètre du boîtier | R100 |
L1 | 63 mm |
b | 40 mm |
c | 66 mm |
d | 8 mm |
d6 | 18 mm |
Poids | 0.36 kg |
76,25 €/ Unitéhors TVA
92,26 €TVA incluse
43 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026