239,70 €/ Unitéhors TVA
290,04 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 07/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | WIKA |
Type | 660 |
Diamètre du boîtier | 100 mm |
Plage de mesure | de 0 jusqu'à 100 °C |
Classe de précision | Classe 1 EN 13190 |
Emplacement du raccord | Raccord radial |
Raccordement au process | Fileté |
Dimension du raccordement process | 1/2" BSPP(G) |
Avec doigt de gant | Non |
Longueur du tube de plonge | 160 mm |
Diamètre du capteur | 8 mm |
Matériau du boîtier | Acier inoxydable 304 |
Matière de la vitre | Verre sécurisé |
Matériau du raccord coté process | Acier inoxydable 316L |
Matière du cadran | Aluminium |
Matière du capteur | Acier inoxydable 316L |
Pression maximum de service | 25 bar |
Classe de protection (Valeur IP) | IP65 |
Diamètre du boîtier | R100 |
L1 | 160 mm |
D | 101 mm |
c | 80 mm |
d | 8 mm |
e | 14 mm |
SW | 27 mm |
G | 1/2" in |
Poids | 0.9 kg |