Eriks
WIKA

WIKA Thermomètre bimétallique Type: 660 Acier inoxydable 304/Verre R160 Plage de mesure: de 0 jusqu'a 120°C Longueur du tube de plonge: 160mm Acier inoxydable 316L 1/2" BSPP(G)

  • ERIKS:13426293
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

233,33 €/ Unitéhors TVA

282,33 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WIKA
Type
660
Diamètre du boîtier
100 mm
Plage de mesure
de 0 jusqu'à 120 °C
Classe de précision
Classe 1 EN 13190
Emplacement du raccord
Raccord radial
Raccordement au process
Fileté
Dimension du raccordement process
1/2" BSPP(G)
Avec doigt de gant
Non
Longueur du tube de plonge
160 mm
Diamètre du capteur
8 mm
Matériau du boîtier
Acier inoxydable 304
Matière de la vitre
Verre
Matériau du raccord coté process
Acier inoxydable 316L
Matière du cadran
Aluminium
Matière du capteur
Acier inoxydable 316L
Pression maximum de service
25 bar
Classe de protection (Valeur IP)
IP65
Diamètre du boîtier
R100
L1
160 mm
D
101 mm
c
80 mm
d
8 mm
e
14 mm
SW
27 mm
G
1/2" in
Poids
0.35 kg