Eriks
WIKA

WIKA Temp tr 30881 TR21C TC DN25-40 L=25x6mm Tri-clamp DIN32676 4-20mA 0-150°C M12

  • ERIKS:14675235
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

230,00 €/ Unitéhors TVA

278,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WIKA
Série
TR21C
Type
30881
Modèle
Transmetteur de température
Tête de raccordement
Compact avec fiche
Elément de mesure
Pt1000
Classe de précision
Classe A IEC 60751
Plage de mesure
de -30 jusqu'à 150 °C
Plage de réglage
de 0 jusqu'à 150 °C
Signal de sortie
4 à 20mA
Avec affichage
Non
Raccordement au process
Tri-clamp
Dimension du raccordement process
DN25 - DN40
Avec pièce d'extension
Non
Avec doigt de gant
Non
Diamètre du capteur
6 mm
Longueur du tube de plonge
25 mm
Matériau du raccord coté process
Acier inoxydable 316L
Rugosité de surface à l'extérieur
≤ 0,76 µm Ra – SF3
Matière du capteur
Acier inoxydable 316L
Tension d'alimentation
10 - 30 V DC
Raccordement électrique
M12x1
Classe de protection (Valeur IP)
IP67/IP69
Antidéflagrant
Non
Pression de service maximum
PN25
Température ambiante
de 0 jusqu'à 85 °C
Article
DN25 - DN40
a
19 mm
b
6.35 mm
D
50.5 mm
d
6 mm
h
52 mm