248,00 €/ Unitéhors TVA
300,08 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 24/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | WIKA |
Série | TR21C |
Type | 30881 |
Modèle | Transmetteur de température |
Tête de raccordement | Compact avec fiche |
Elément de mesure | Pt1000 |
Classe de précision | Classe A IEC 60751 |
Plage de mesure | de -30 jusqu'à 150 °C |
Plage de réglage | de 0 jusqu'à 150 °C |
Signal de sortie | 4 à 20mA |
Avec affichage | Non |
Raccordement au process | Tri-clamp |
Dimension du raccordement process | DN15 - DN20 |
Avec pièce d'extension | Non |
Avec doigt de gant | Non |
Diamètre du capteur | 6 mm |
Longueur du tube de plonge | 50 mm |
Matériau du raccord coté process | Acier inoxydable 316L |
Rugosité de surface à l'extérieur | ≤ 0,76 µm Ra – SF3 |
Matière du capteur | Acier inoxydable 316L |
Tension d'alimentation | 10 - 30 V DC |
Raccordement électrique | M12x1 |
Classe de protection (Valeur IP) | IP67/IP69 |
Antidéflagrant | Non |
Pression de service maximum | PN25 |
Température ambiante | de 0 jusqu'à 85 °C |
Article | DN15 - DN20 |
a | 19 mm |
b | 6.35 mm |
D | 34 mm |
d | 6 mm |
h | 52 mm |