Eriks
WIKA

WIKA Pressostat fig. 30037 série PSD inox/NBR échelle -1 - 0 bar 1/4" BSPP

  • ERIKS:12725704
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

342,00 €/ Unitéhors TVA

413,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 14/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WIKA
Série
PSD
Type
30037
Modèle
Pressostat
Plage de réglage
de -1 jusqu'à 0
Unité de pression de plage de réglage
bar
Différentiel de commutation réglable
Oui
Pression max.
1 bar
Raccordement au process
Fileté (BSPP)
Dimension du raccordement process
1/4" (8)
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Matériau du capteur
Acier inoxydable 316L
Joint
NBR
Matériau du raccord coté process
Acier inoxydable 316L
Type de contact
2x transistor PNP sortie
Fonction de commutation
1 x NO ou 1 x NC programmable
Capacité de coupure
Maximum 250 mA
Tension d'alimentation
15 - 35V CC
Raccordement électrique
Fiche à 4 pôles M12 x 1
Classe de protection (Valeur IP)
IP65/IP67
Affichage
Led 4 caractères
Matériau d'exposition
ABS - PC
Température ambiante
de -20 jusqu'à 80 °C