1 341,00 €/ Unitéhors TVA
1 622,61 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 04/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | WIKA |
Série | CPG1500 |
Type | 11449 |
Plage de mesure | de 0 jusqu'à 25 |
Unité de pression | bar |
Classe de précision | 0,05 % ± 1 digit |
Raccord | Fileté |
Dimension du raccordement process | 1/2" BSP |
Norme du raccordement taraudé | EN 837 |
Avec affichage | Oui |
Tension d'alimentation | 3 x 1,5V AA batterie |
Avec enregistreur de données | Oui |
Matériau du boîtier | Aluminium |
Matériau du raccord coté process | Acier inoxydable 316 |
Joint | NBR |
Matériau de la sonde | Acier inoxydable |
Matériau d'exposition | PE |
Pression max. | 50 bar |
Classe de protection (Valeur IP) | IP65 |
Antidéflagrant | Non |
Température du fluide | De -10 °C à 50 °C °C |
Température ambiante | De -10 °C à 50 °C °C |
G | 1/2" |
Capot de protection | Oui |
b | 66.4 mm |
D | 108.4 mm |
ØD1 | 10 mm |
D2 | 5 mm |
h | 172.4 mm |
SW | 27 mm |