Eriks
WIKA

WIKA Manomètre numérique Série: CPG1500 Type: 11449 Aluminium Plage de mesure: de 0 jusqu'a 16 bar Avec enregistreur de données Buitendraad 1/2" BSP

  • ERIKS:14265702
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

1 114,00 €/ Unitéhors TVA

1 347,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WIKA
Série
CPG1500
Type
11449
Plage de mesure
de 0 jusqu'à 16
Unité de pression
bar
Classe de précision
0,1 % ± 1 digit
Raccord
Fileté
Dimension du raccordement process
1/2" BSP
Norme du raccordement taraudé
EN 837
Avec affichage
Oui
Tension d'alimentation
3 x 1,5V AA batterie
Avec enregistreur de données
Oui
Matériau du boîtier
Aluminium
Matériau du raccord coté process
Acier inoxydable 316
Joint
NBR
Matériau de la sonde
Acier inoxydable
Matériau d'exposition
PE
Pression max.
48 bar
Classe de protection (Valeur IP)
IP65
Antidéflagrant
Non
Température du fluide
De -10 °C à 50 °C °C
Température ambiante
De -10 °C à 50 °C °C
G
1/2"
Capot de protection
Oui
b
66.4 mm
D
108.4 mm
ØD1
10 mm
D2
5 mm
h
172.4 mm
SW
27 mm