493,50 €/ Unitéhors TVA
597,14 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 07/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | WIKA |
Série | CPG1200 |
Type | 11448 |
Plage de mesure | de 0 jusqu'à 250 |
Unité de pression | bar |
Classe de précision | 0.5 % |
Raccord | Fileté |
Dimension du raccordement process | 1/4" BSP |
Norme du raccordement taraudé | EN 837 |
Avec affichage | Oui |
Tension d'alimentation | 3 x 1,5V AA batterie |
Avec enregistreur de données | Oui |
Communication | Micro-USB type B + Bluetooth® |
Diamètre de boîtier | R87 |
Matériau du boîtier | PBT |
Matériau du raccord coté process | Acier inoxydable 316L |
Matériau de la sonde | Acier inoxydable 316L |
Pression max. | 500 bar |
Classe de protection (Valeur IP) | IP65 |
Antidéflagrant | Non |
Température du fluide | De -20 °C à 50 °C °C |
Température ambiante | De -10 °C à 50 °C °C |
G | 1/4" |
a | 31 mm |
b | 54 mm |
D | 87 mm |
h | 119 mm |
SW | 27 mm |
45,50 €/ Unitéhors TVA
55,06 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 05/01/2027