Eriks
WIKA

WIKA Manomètre numérique Série: CPG1200 Type: 11448 PBT R87 Plage de mesure: de 0 jusqu'a 100 bar Buitendraad 1/4" BSP

  • ERIKS:14589413
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

306,00 €/ Unitéhors TVA

370,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 08/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WIKA
Série
CPG1200
Type
11448
Plage de mesure
de 0 jusqu'à 100
Unité de pression
bar
Classe de précision
0.5 %
Raccord
Fileté
Dimension du raccordement process
1/4" BSP
Norme du raccordement taraudé
EN 837
Avec affichage
Oui
Tension d'alimentation
3 x 1,5V AA batterie
Avec enregistreur de données
Non
Communication
Micro-USB type B
Diamètre de boîtier
R87
Matériau du boîtier
PBT
Matériau du raccord coté process
Acier inoxydable 316L
Matériau de la sonde
Acier inoxydable 316L
Pression max.
200 bar
Classe de protection (Valeur IP)
IP65
Antidéflagrant
Non
Température du fluide
De -20 °C à 50 °C °C
Température ambiante
De -10 °C à 50 °C °C
G
1/4"
a
31 mm
b
54 mm
D
87 mm
h
119 mm
SW
27 mm
Pièces détachées et accessoires

45,50 €/ Unitéhors TVA

55,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 05/01/2027