Eriks
WIKA

WIKA Manomètre différentiel Type: 766 Acier inoxydable 304/Verre sécurisé R100 Plage de mesure: de 0 jusqu'a 4bar 1.6 % Raccord radial Acier inoxydable 316Ti 1/4" BSPP(G)

  • ERIKS:12725858
Image 1
Ajouter à la liste

1 054,00 €/ Unitéhors TVA

1 275,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WIKA
Type
766
Plage de mesure
de 0 jusqu'à 4 bar
Unité de pression
bar
Pression statique maximale
25 bar
Classe de précision
1.6 %
Aiguille d'accompagnement
Non
Amortissement par liquide
Non
Raccordement au process
Fileté
Emplacement du raccord
Raccord radial
Dimension du raccordement process
1/4" BSPP(G)
Diamètre du boîtier
100 mm
Diamètre de boîtier
R100
Matériau du boîtier
Acier inoxydable 304
Matériau du raccord coté process
Acier inoxydable 316Ti
Matière du cadran
Aluminium
Matière de la vitre
Verre sécurisé
Matière interne
Acier inoxydable
Matière de la membrane
Acier inoxydable
Température du fluide
de 0 jusqu'à 100 °C
Température ambiante
de -20 jusqu'à 60 °C
Classe de protection (Valeur IP)
IP54