1 054,00 €/ Unitéhors TVA
1 275,34 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | WIKA |
Type | 766 |
Plage de mesure | de 0 jusqu'à 1.6 bar |
Unité de pression | bar |
Pression statique maximale | 25 bar |
Classe de précision | 1.6 % |
Aiguille d'accompagnement | Non |
Amortissement par liquide | Non |
Raccordement au process | Fileté |
Emplacement du raccord | Raccord radial |
Dimension du raccordement process | 1/4" BSPP(G) |
Diamètre du boîtier | 100 mm |
Diamètre de boîtier | R100 |
Matériau du boîtier | Acier inoxydable 304 |
Matériau du raccord coté process | Acier inoxydable 316Ti |
Matière du cadran | Aluminium |
Matière de la vitre | Verre sécurisé |
Matière interne | Acier inoxydable |
Matière de la membrane | Acier inoxydable |
Température du fluide | de 0 jusqu'à 100 °C |
Température ambiante | de -20 jusqu'à 60 °C |
Classe de protection (Valeur IP) | IP54 |