Eriks
WIKA

WIKA Manomètre différentiel Type: 1337 Série: DPG40 Aluminium/Plastique R100 Plage de mesure: de 0 jusqu'a 0.6bar 2.5 % Raccord radial Aluminium 1/4" BSPP(G)

  • ERIKS:14531025
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

595,00 €/ Unitéhors TVA

719,95 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WIKA
Série
DPG40
Type
1337
Plage de mesure
de 0 jusqu'à 0.6 bar
Unité de pression
bar
Pression statique maximale
25 bar
Classe de précision
2.5 %
Aiguille d'accompagnement
Non
Amortissement par liquide
Non
Raccordement au process
Fileté
Montage du manomètre
Bride murale
Emplacement du raccord
Raccord radial
Dimension du raccordement process
1/4" BSPP(G)
Diamètre du boîtier
100 mm
Diamètre de boîtier
R100
Matériau du boîtier
Aluminium
Matériau du raccord coté process
Aluminium
Matière du cadran
Aluminium
Matière de la vitre
Plastique
Joints
FPM
Matière de la membrane
FPM
Température du fluide
de -10 jusqu'à 90 °C
Température ambiante
de -10 jusqu'à 70 °C
Classe de protection (Valeur IP)
IP65