862,00 €/ Unitéhors TVA
1 043,02 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 22/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | WIKA |
Série | DPGS40 |
Type | 1336 |
Plage de mesure | de 0 jusqu'à 0.6 bar |
Unité de pression | bar |
Pression statique maximale | 25 bar |
Classe de précision | 2.5 % |
Aiguille d'accompagnement | Non |
Amortissement par liquide | Non |
Raccordement au process | Fileté |
Montage du manomètre | Bride murale |
Emplacement du raccord | Raccord radial |
Dimension du raccordement process | 1/4" BSPP(G) |
Diamètre du boîtier | 100 mm |
Diamètre de boîtier | R100 |
Matériau du boîtier | Aluminium |
Matériau du raccord coté process | Aluminium |
Matière du cadran | Aluminium |
Matière de la vitre | Plastique |
Joints | FPM |
Matière de la membrane | FPM |
Température du fluide | de -10 jusqu'à 90 °C |
Température ambiante | de -10 jusqu'à 70 °C |
Nombre de contacts | 1 |
Exécution de contact | Interrupteur inverseur |
Ampérage ma des contacts | 250V AC / 5A / 250VA / 30V DC / 0.4A / 10W |
Raccordement électrique | Presse étoupe |
Classe de protection (Valeur IP) | IP65 |